スクリーン (ホワイトボード兼/マグネット式)

スクリーン (ホワイトボード兼/マグネット式) - エスコスクリーン (ホワイトボード兼/マグネット式) - エスコスクリーン (ホワイトボード兼/マグネット式) - エスコスクリーン (ホワイトボード兼/マグネット式) - エスコスクリーン (ホワイトボード兼/マグネット式) - エスコスクリーン (ホワイトボード兼/マグネット式) - エスコ

VOC対策品。片面仕様のみ。取付け・巻取り・持ち運びが簡単なローラー巻取り型。超短焦点プロジェクター対応。水平器付きで、水平設置が容易。左右両方向からの横開き設置が可能。ホワイトボードマーカーで書いて消せる。ホワイトボードタイプのプロジェクタースクリーン。ホットスポットを抑える、特殊加工のスクリーン幕面。全面マグネットシートで板面にしっかりと固定。シートをしっかり巻取る、強固なアルミローラーを採用。平面・曲面黒板ともに対応する幕面。シンプルなデザインで軽量、持ち運びが簡単。フック(紐)が付いて便利な収納。ケース一体型で、マグネットが拾った黒板上のチョークの粉が、衣服への付着を防止します。

付属品専用マーカー(赤・黒)×各1本、イレーザー×1個材質アルミ、マグネットシート、樹脂、スチール質量(kg)2.7ホワイト規格73型寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:1572×983適合サイズNTSC(4:3):64型、HD(16:9):71型、WXGA(16:10):73型外寸法(mm)展開時:1054×65×1796、収納時:1054×65×133スクリーンマグネットシート内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70866498EA761LM-151A
オープン
83,200
91,520(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする