スクリーン (床置き式/アスペクトフリー)

スクリーン (床置き式/アスペクトフリー) - エスコスクリーン (床置き式/アスペクトフリー) - エスコスクリーン (床置き式/アスペクトフリー) - エスコスクリーン (床置き式/アスペクトフリー) - エスコ

平面性に優れ、超短焦点・短焦点プロジェクターに最適なフロアスタンドスクリーン。黒マスクの無いアスペクトフリースクリーン。黒マスクが無いために、プロジェクターのアスペクト比に煩わされる事無く、幕面一杯に投写することができます。施工やスクリーンの支持具が不要。持ち運びが簡単なフロアスタンドタイプ。脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。生地のセットが、しっかりと止まるスリーブ・ロック方式を採用(※スクリーンの高い平面性を実現するため、支柱は常に最大に引き伸ばした状態でスリーブ・ロックを締めてください)。サイドテンション機構。生地左右にタブを付け、タブを通した紐で生地を引っ張ることにより、映写面のシワを防止しています。トップバーの強化。メーカー従来品よりも太くして、たわみを少なくしました。オリジナル素材のタブ伸縮性が少なく、紐のテンションが幕面に均一に伝わりやすいオリジナルの素材を使用しています。サイドテンション専用生地の採用。サイドテンションスクリーンの平面性を生むために専用生地を採用。防炎性能試験合格品の為、学校やオフィスなどにも安心して導入をいただけます。

付属品取扱説明書×1適合映写可能最大型数:HDタイプ(16:9)=103型、WXGAタイプ(16:10)=106型、NTSCタイプ(4:3)=112型質量(kg)14.2ブラック (日塗工N-10相当)奥行(mm)脚部回転時:610規格103型寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:2314×2245全高(mm)2400材質(ケース)アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:2847×125×110、展開時:2847×610×2400取付け方法床置き立ち上げ式生地PVCスクリーンホワイト (V103)防炎品内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70866489EA761LM-133
オープン
215,000
236,500(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする