曜日別特売

スクレーパー (カーボンスチール製)

スクレーパー (カーボンスチール製) - エスコスクレーパー (カーボンスチール製) - エスコ

削る、ペンキ缶を開ける、ローラーを掃除、パテや接着剤を塗るなど様々な使い方ができます。古い塗料や材料を除去するためのスクレーパー。パテ、木材充填剤、その他の材料を広げたり滑らかにしたりするためにも使用できます。先端の尖った部分を使って、亀裂を開けたり、隙間を掃除したり、古いコーキングを取り除いたり、材料をこじ開けたりもできます。ペイント缶を開けたり、蓋をこじ開けたりするのにも使用できます。ペイントローラーの洗浄にも使用できます。ハンマーヘッド付きでは有りません。

全長(mm)185質量(g)91穴径(Φmm)7.3刃幅(mm)65刃厚(mm)2材質(刃)カーボンスチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70866035EA579MC-81
オープン
510
561(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする