曜日別特売

スクレーパー (ハイカーボン/ 直)

スクレーパー (ハイカーボン/ 直) - エスコスクレーパー (ハイカーボン/ 直) - エスコスクレーパー (ハイカーボン/ 直) - エスコ

防腐、防錆塗装があります。

仕様直刃全長(mm)300質量(g)180硬さ腰:硬刃形ストレートタイプ刃幅(mm)76刃厚(mm)1.5ハンドル長さ(mm)203材質(刃)ハイカーボンスチール材質(ハンドル)ポリプロピレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70865999EA579AL-31
オープン
2,430
2,673(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする