曜日別特売

スクレーパー (直/伸縮ハンドル適合型)

スクレーパー (直/伸縮ハンドル適合型) - エスコスクレーパー (直/伸縮ハンドル適合型) - エスコスクレーパー (直/伸縮ハンドル適合型) - エスコ

塗装剥離剤との併用に最適です。一体型のポリプロピレン製ハンドルは耐腐食性を有しています。ハンドルエンドに伸縮型ハンドル用メスねじ付き。EA928BD-180~-720A・EA928BE-240~-540シリーズを使用すれば高所作業も可能です。柄のデザイン多種有り(指定はできません)。

全長(mm)280質量(g)181硬さ腰:硬刃形ストレートタイプグリップ径(Φmm)最大32刃幅(mm)76刃厚(mm)2材質(刃)カーボンスチール材質(ハンドル)ポリプロピレン内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70866017EA579BK-1
オープン
2,300
2,530(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする