スタンド用標示板 (進入禁止)

スタンド用標示板 (進入禁止) - エスコスタンド用標示板 (進入禁止) - エスコスタンド用標示板 (進入禁止) - エスコスタンド用標示板 (進入禁止) - エスコスタンド用標示板 (進入禁止) - エスコ

標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。別売のチェーンスタンド(EA983FT--86、-87、89)と組み合わせて使用できます。

材質表示部:PETシール材質(本体)ポリエチレン質量(g)530材質(ミラー)アクリル表示内容進入禁止サイズ(mm)280×70×380 (H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70867119EA983FT-502
オープン
2,160
2,376(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする