曜日別特売

スティックのり

スティックのり - エスコ

強力スピード接着タイプ。塗って青色・乾けば無色で、塗り残しや塗りすぎを防止します。一般紙から厚紙まで幅広く使用できます。一般紙、クラフト紙、厚紙の接着用。塗ったところがわかるから、ムラなく、ムダなくきれいにのり付けができます。乾けば塗ったところの色は消えます。接着時間が速く、強力なので一般紙から厚紙まで幅広く使用できます。再生プラスチックを製品(糊除く)のプラスチック質量中70%以上使用。

材質PP樹脂質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×115内容量(g)40グリーンマーク認定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70866525EA765MB-93
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする