エスコ
ステップブロック
材質
焼入鋼、耐摩耗仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ力(kN)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70866087
EA637DB-1
40
50
50
(最大)150、(最小)110
1200
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
70866096
EA637DB-2
60
60
60
(最大)220、(最小)155
2500
オープン
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
70866105
EA637DB-3
90
80
80
(最大)340、(最小)220
5900
オープン
¥
18,100
¥
19,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください