エスコ
ステップブロック (連結バネ付き)
連結バネ入り。
材質
焼入鋼、耐摩耗仕上
長さ(mm)
35
幅(mm)
60
質量(kg)
1
高さ(mm)
37~107
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70866166
EA637DD-1
オープン
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください