曜日別特売

ステップブロックセット

ステップブロックセット - エスコステップブロックセット - エスコステップブロックセット - エスコステップブロックセット - エスコステップブロックセット - エスコ

セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。

材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70866157EA637DC-345
オープン
11,000
12,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする