曜日別特売

ステップブロックセット

ステップブロックセット - エスコ

セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。

内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70866139EA637DC-145
オープン
8,030
8,833(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする