エスコ
ステンレスコート・スプレー (艶有リ)
つや有りタイプ。ステンレス材の表面補修に。屋内外で使用可能。耐薬品性、耐腐食性、耐候性に優れています。
用途
トラックの車体や貯蔵庫、パイプラインの金属部補修に、屋内・屋外の防錆、ステンレススチールの補修部の仕上処理
色
メタリックブライト
使用温度範囲(℃)
5~35
内容量(mL)
400
耐熱温度(℃)
―50~300
可使時間(分)
10
密度(g/cm
3
)
0.9
硬化時間(時間)
10~12
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
80mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70866611
EA920SW-5
オープン
¥
2,550
¥
2,805
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください