エスコ
ステンレス管 (磨き)
材質
SUS304
長さ(m)
2
肉厚(mm)
2
表面仕上げ
#400研磨
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70865606
EA440DN-22
22
オープン
¥
9,140
¥
10,054
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70865615
EA440DN-25
25
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70865631
EA440DN-32
32
オープン
¥
13,300
¥
14,630
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880