エスコ
ストレートロングドリル
標準ねじれ角。
用途
鉄工用
材質
HSS (ハイス)
先端角(°)
118
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70866550
EA824NE-7.5
300
150
7.5
オープン
¥
5,730
¥
6,303
(税込)
翌日出荷
返品不可
70866559
EA824NF-9.5
400
200
9.5
オープン
¥
14,400
¥
15,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください