スナップリングプライヤー (トレー入リ)

スナップリングプライヤー (トレー入リ) - エスコ

4本組。

仕様穴用スナップリングプライヤー:ストレートタイプ、90°タイプ、穴用リング径:ストレート、90°:12~65mm、軸用スナップリングプライヤー:ストレートタイプ、90°タイプ材質トレー:EVAケース形状ウレタントレータイプ全長(mm)175(共通)ケース寸法(mm)375×185×45(H)リング径(Φmm)軸用:10~40 (共通)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70866428EA687YA-22A
オープン
10,600
11,660(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする