エスコ
スパナ(CROW FOOT)
ソケットやレンチ類の入らない奥まった場所の作業に。水銀不使用。
材質
スチール
差込角(inch)
3/8”
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70866069
EA617AS-18
18
44.5
35.3
オープン
¥
3,360
¥
3,696
(税込)
翌日出荷
返品不可
70866078
EA617AS-19
19
39.7
39.7
オープン
¥
3,740
¥
4,114
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください