スプレーボトル (工業用)

スプレーボトル (工業用) - エスコスプレーボトル (工業用) - エスコ

洗剤、溶剤、クリーニング剤等に使用可。アセトン、グリコール、アンモニア、ブレーキクリーナー、酸等には使用不可。先端を調整すると噴霧・直射・止水の切替可能。

質量(g)110容量(L)0.75寸法(Φ×高さH)(mm)100×200材質(ノズル)真鍮材質(タンク)高密度ポリエチレン吐出量(mL/ストローク)0.75危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70865789EA115X-4A
オープン
2,810
3,091(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする