スポットクーラー (一口型)

スポットクーラー (一口型) - エスコスポットクーラー (一口型) - エスコスポットクーラー (一口型) - エスコ

環境に配慮した冷媒R32を採用。オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒。風量調節可能(強・弱)。キャスター付き。保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載。モーターコイルが密閉されており、チリやホコリ等の侵入を防ぎます。日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。冷房専用。壁面設置可能。据付工事不要。ドレンホースで直接排水可能。首振り無し。消費電力(50/60Hz) 強:1020/1240W 弱:950/1150W。

付属品ドレンホース、排熱ダクト、冷風ダクト、冷風ダクト用エルボ材質スチール・ABS質量(kg)38使用温度範囲(℃)25~45電源(V)100キャスター(mm)径/76コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×430×805冷房能力(50/60Hz)(kW)2.5/3.0騒音値(dB)[強]67/69、[弱]64/65構成ユニット/一体形ドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)350設計圧力(MPa)H/4.2、L/2.1IP等級IP20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70866586EA897TE-4
オープン
105,500
116,050(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする