スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト "LEDIO" (レディオ)

スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト  "LEDIO" (レディオ) - 渋谷スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト  "LEDIO" (レディオ) - 渋谷スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト  "LEDIO" (レディオ) - 渋谷スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト  "LEDIO" (レディオ) - 渋谷

スマホ充電対応のラジオ&LEDライト。
ソーラー&ダイナモ発電で、日常~非常時まで。
電源不要の3WAY充電(USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電)
ダイナモ発電は背面ハンドルを2分間(1分間に130~140回転)回すと単一の機能(ラジオ又は懐中電灯)が10分程度使用可能。
SOSアラーム機能付きで災害時に活躍。
音量ツマミで電源ON/音量調整、FM/AM切替。
スマートフォンの充電も可能。

付属品充電ケーブルType-C/ストラップ/説明書オレンジ容量電池:2000mAh/3.7V質量(g)280出力(USB)DC5V/USB表示充電状態(段階)/4入力(USB)TYPE-C DC5V充電時間(時間)4充電方式USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電サイズ(mm)138×56×69明るさ(Lm)最大500最大点灯時間14時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70865579SK-0218
4,500
3,980
4,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする