エスコ
セラミック補修パテ (耐摩耗・耐薬品)
エポキシ樹脂セラミック。耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。摩耗した金属表面の再生、耐摩耗コーティングとして使用できます。
付属品
パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋
色
灰
使用温度範囲(℃)
15~40
耐熱温度(℃)
-35~120
可使時間(分)
30
引張強度(MPa)
22
内容量(kg)
2
完全硬化時間
36時間
粘度(mPa・s)
900
硬化時間(時間)
12(強度80%)
危険物の類別
非危険物
硬化剤比率
主剤:硬化剤 = 100:100
曲げ強度(MPa)
35
標準使用量(kg/m
2
/回)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70866681
EA934WC-18
オープン
¥
75,300
¥
82,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください