エスコ
セーフティリストバンド
通気性があり、ストレッチ性のある素材使用。マジックテープ止め。反射材付き。
材質
【反射材】スコッチライト
幅(mm)
【反射材】19
寸法(mm)
38.1×177.8
色
オレンジ / 【反射材】グレー
巻き径(cm)
6.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70867146
EA983RT-1
オープン
¥
815
¥
897
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください