エスコ
スクレーパー (長柄)
雪や氷、泥の除去作業からガムや下張りの除去まで幅広く使えます。ハンドルから取外しての使用も可能です。
材質(刃)
硬化鋼
材質(柄部)
木
全長(mm)
1200
刃厚(mm)
1
内容量
1本
注意
※ESCOオリジナルセット品。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃厚(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70865825
EA524LF-150
150
1
1200
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
70865841
EA524LF-300
300
1
1200
オープン
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
翌日出荷
返品不可
70865850
EA524LF-500
500
1
1200
オープン
¥
5,050
¥
5,555
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください