曜日別特売

スクレーパーセット

スクレーパーセット - エスコスクレーパーセット - エスコスクレーパーセット - エスコスクレーパーセット - エスコスクレーパーセット - エスコスクレーパーセット - エスコ

3本組。セット内容:スクレーパー3本、工具袋付(250×100(H)mm)。刃付けがしてありますから、切る作業にも使用できます。 刃とホルダーは一体成型で水洗いできます。 水洗いもできるステンレス刃です。

用途かきとる、はがすなどの作業に、汚れの掻き落としや表面磨きに材質工具袋:キャンパス生地寸法(mm)刃幅×全長:25×158・43×158・60×158材質(グリップ)ポリプロピレン刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス(SUS420J2)内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70866026EA579HG
オープン
1,730
1,903(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする