スタビードライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式)

スタビードライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式) - エスコスタビードライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式) - エスコスタビードライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式) - エスコ

セット点数:10点。セット内容:スタビラチェットドライバー×1、(+)ショートビット×4、(Hex)ショートビット×5、ビットホルダー×1。【スタビラチェットドライバー】・対応サイズ:六角対辺6.35mm、片頭ビット長19mm以上、・ギア数:72(送り角度:5°)、・ラチェットハンドル:57m、左右切替式。強力本締め。軽い早回しのラチェット機構。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。マグネット付。【(+)ショートビット】・サイズ:#1・#2・#3、※#2(2本)、・全長:19mm、・六角シャンク:1/4”。・手動ドライバー用超短ビット、・溝付きで指先の滑りを防止し、ビットの着脱簡単。【(Hex)ショートビット】・サイズ:2.5・3・4・5・6mm、・全長:19mm、・六角シャンク:1/4”。・手動ドライバー用超短ビット、・溝付きで指先の滑りを防止し、ビットの着脱簡単。ビットホルダー付き。

内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70865895EA564AH-23
オープン
2,770
3,047(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする