スダレ用フック (両面テープ取付き)

スダレ用フック (両面テープ取付き) - エスコスダレ用フック (両面テープ取付き) - エスコ

入数:2個。外掛け用。シェード・すだれ取付用。両面接着テープフック(フック部が回転上下にも動く)。回転式フックが自在に可動するので風にも柔軟に対応。すだれ巾88cm、長さ280cmまで使用可能。

材質粘着テープ:アクリル系粘着剤材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)2/組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×20×105材質(フック)ステンレス内容量1セット(2個)
注意
※すだれ巾89cm以上の場合は2セットご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70866997EA951CB-13
オープン
1,450
1,595(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする