曜日別特売

スクレーパー (貫通柄)

スクレーパー (貫通柄) - エスコ

力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ
スクレーパーは錆から保護するために黒色酸化物仕上げをしています。
ハンマーヘッド付の為ハンドルをたたけます。

材質カーボンスチール刃厚(mm)3.1材質(ハンドル)ゴム (樹脂入り)内容量1本
注意
※ハンマーを使用する際は、あくまでも粗い部分や硬い素材を削るときに軽く叩いてください。強く叩きすぎると破損の原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃幅(mm)
軸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70865798EA524AM-32A36850四角:13
オープン
8,980
9,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
70865807EA524AM-33A43176四角:16
オープン
10,800
11,880(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする