エスコ
セーフティーカッター (セラミック製/自動収納型)
スライドボタンに指を置いている状態でも安全の為刃が自動で収納されます。丸みのある刃先構造なので安全。耐久性があります。刃は金属刃に比べ耐摩耗性が11倍。化学的不活性の刃で錆びない。刃の交換に工具不要。
仕様
左右両利き用
全長(mm)
152
材質(本体)
ガラス繊維入りナイロン
質量(g)
68
刃長(mm)
65
刃幅(mm)
12
刃厚(mm)
1.3
材質(刃)
セラミック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70867837
EA589DS-21
オープン
¥
6,170
¥
6,787
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください