セーフティーステップ

セーフティーステップ - エスコセーフティーステップ - エスコセーフティーステップ - エスコセーフティーステップ - エスコセーフティーステップ - エスコセーフティーステップ - エスコ

快適さを追求して設計されています。階段を上り下りしているかのように感じられるデザインになっています。ステップに滑り止めが付いているのでバランスを崩すのを防ぎます。建設現場や、溶接作業など、一時的に踏み台が必要な場合に適しています。幅広ステップで脚にゴムも付いているので、滑りやすい場所での作業に役立ちます。手をそえてバランスがとりやすい安全バー付きで安心して作業できます。安全バ―上部には作業時に便利な工具トレー付き。持ち運びや収納に便利な折りたたみ式。移動に便利なキャスター付き。

段数5材質アルミ合金製(耐食材質)寸法(mm)踏みざん:230質量(kg)14.01寸法(幅W×奥行D)(mm)510×890天板寸法(mm)360×230脚立の高さ(m)1.09最大使用荷重(kg)136収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×100×1570高さ(m)設置時:1.71内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70867277EA905EB-1091365
オープン
55,100
60,610(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする