曜日別特売

セーフティーツールランヤード

セーフティーツールランヤード - エスコセーフティーツールランヤード - エスコセーフティーツールランヤード - エスコセーフティーツールランヤード - エスコ

ねじ式ロック。両端カラビナフック(線径8mm)付き。CEマーク認証品。コントラストのあるステッチなので目視検査が素早く行えます。保持力と着脱性を兼ね備えた両端ねじ式ロックカラビナ仕様。頑丈なダブルアクションカラビナと耐久性のあるコードループが付属しており、一般的なすべての手工具に簡単に取り付けられます。伸縮抵抗が非常に少ないため、一日中快適に使用できます。

材質【カラビナフック】アルミニウム寸法(mm)【カラビナフック】80×46全長(mm)700~1,200質量(kg)【取付工具】3最大開口(mm)16材質(ベルト)ナイロン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70868790EA983SP-37A
オープン
7,840
8,624(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする