曜日別特売

セーフティーツールランヤード用アダプター

セーフティーツールランヤード用アダプター - エスコセーフティーツールランヤード用アダプター - エスコセーフティーツールランヤード用アダプター - エスコ

セーフティーツールランヤード用のアダプターです。ドライバー等に組み合わせて使うことができます。ドライバーの軸部にリングを通し、ストッパーで固定します。取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます。シャフト径3.9mmから9mmまでのあらゆる工具に、追加の工具なしで後付け可能です。非金属製であるため、金属に敏感な場所や非導電性エリアでの工具テザリングにも使用できます。

材質ABS樹脂質量(g)20シャンク径(Φmm)3.9~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×50×30最大負荷能力(kg)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70868799EA983SP-133
オープン
2,460
2,706(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする