タイヤコート用スポンジ

タイヤコート用スポンジ - エスコタイヤコート用スポンジ - エスコ

手が薬品で汚れません。

材質【持ち手】ポリプロピレン寸法(mm)【スポンジ】94×41×25 (H)全長(mm)100材質(スポンジ)フォーム危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70868659EA928AG-519
オープン
475
523(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする