エスコ
タイヤブラシ
ブラシは、タイヤの輪郭に合わせた形状です。ゴムグリップで滑りにくく、力が入れやすい構造です。
全長(mm)
145
毛丈(mm)
19~32
材質(グリップ)
ラバー
材質(毛)
ポリプロピレン
危険物の類別
非危険物
ブラシ寸法(mm)
155×35~70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70868677
EA928AG-544
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください