エスコ
タイヤブラシ (グリップ付き)
ポールを取り付けて使用することもできます
全長(mm)
100
毛丈(mm)
30
材質(グリップ)
ラバー
材質(毛)
ポリプロピレン
危険物の類別
非危険物
ブラシ寸法(mm)
100×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70868668
EA928AG-543
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください