エスコ
タイヤ用スポンジ
タイヤの形に沿ったスポンジ形状。
材質
【持ち手】ポリプロピレン
寸法(mm)
【スポンジ】100×135×25
全長(mm)
180
材質(スポンジ)
フォーム
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70868650
EA928AG-518
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください