エスコ
タイル用ハンマー (マルチアングルヘッド)
面取りされたマルチアングルヘッドフローリングやタイルを傷つけず簡単に配置できます。滑りにくい人間工学に基づいたハンドル。ハンマー跡が残りません。
全長(mm)
335
質量(g)
970
材質(柄部)
ポリプロピレン
ハンドル長さ(mm)
275
材質(頭)
ゴム
頭質量(g)
500
頭径(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70867828
EA575AE-14
オープン
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください