エスコ
タグブランク (アルミ角)
5枚入り。
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
25×25
色
赤
穴径(mm)
4.8
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70867855
EA591HC-71A
オープン
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください