エスコ
タグブランク (ステンレス 楕円)
10枚入り。
材質
SUS
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
19×34
穴ピッチ(mm)
28
穴径(mm)
2.4
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70867977
EA591HF-21
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください