エスコ
タグブランク (ステンレス 長四角)
10枚入り。
材質
SUS
厚さ(mm)
0.8
穴径(mm)
3.2
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
穴ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70867898
EA591HD-23
19×44
38
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌日出荷
返品不可
70867907
EA591HD-24
25×51
42
オープン
¥
1,610
¥
1,771
(税込)
翌日出荷
返品不可
70867916
EA591HD-25
25×64
57
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
翌日出荷
返品不可
70867925
EA591HD-26
25×76
63
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
翌日出荷
返品不可
70867941
EA591HD-27
38×76
67
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください