タグブランク (真鍮 長四角)

タグブランク (真鍮 長四角) - エスコタグブランク (真鍮 長四角) - エスコタグブランク (真鍮 長四角) - エスコタグブランク (真鍮 長四角) - エスコタグブランク (真鍮 長四角) - エスコタグブランク (真鍮 長四角) - エスコタグブランク (真鍮 長四角) - エスコタグブランク (真鍮 長四角) - エスコ

10枚入り。

材質真鍮厚さ(mm)1穴径(mm)3.2内容量1パック(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
穴ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70867871EA591HD-1113×3325
オープン
1,290
1,419(税込)
翌日出荷
返品不可
70867880EA591HD-1425×5142
オープン
2,190
2,409(税込)
翌日出荷
返品不可
70867889EA591HD-1625×7663
オープン
2,520
2,772(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする