曜日別特売

タップホルダー

タップホルダー - エスコ

タップ範囲を最適なサイズに調整できます。

材質炭素鋼全長(mm)245質量(g)360呼びM4~M12ハンドル長さ(mm)127ツカミ能力(mm)3~8ホルダー径(mm)(外径)22内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70868571EA829AN-15
オープン
2,740
3,014(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする