エスコ
タル木止めクランプ (コーナー)
Φ48.6mm用。手軽に車庫や自転車置き場、棚などが用途に合わせて組み立てられます。日本製。
材質
スチール(表面:クロメートメッキ)
寸法(mm)
たる木:45以下
質量(g)
480
タイプ
コーナー (コ型)
本体寸法(mm)
92×115×49
材質(表面)
クロメートメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70868720
EA948TE-51
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください