ターボアンカー (ALC用)

ターボアンカー (ALC用) - エスコターボアンカー (ALC用) - エスコターボアンカー (ALC用) - エスコターボアンカー (ALC用) - エスコ

入数:50個。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。ターボブースター1本同梱。

用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定、空調、衛生設備の固定、ALC外壁改修下地材の固定、防鳥ネットの設置に材質ナイロン寸法(mm)ねじこみ量:45~60全長(mm)60下穴径(Φmm)12適合ねじ(mm)木ねじ:7~8頭部径(Φmm)20埋め込み深さ(mm)60本体径(mm)18.5下穴深さ(mm)70適合ボルトM8、W5/16内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70868711EA945NT-8A
オープン
7,050
7,755(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする