曜日別特売

ダストボックス

ダストボックス - エスコ

入数:4個。再生樹脂からできたダストボックス。再生ポリプロピレン75%使用。ゴミ捨てに便利な持ち手付き。市販のポリ袋は15L用が使用できます。塩ビ不使用。再生素材。

材質ポリプロピレン寸法(mm)172×304×350 (H)グレー質量(g)525容量(L)12グリーンマーク認定内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70869219EA995A-522
オープン
5,120
5,632(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする