曜日別特売

ダストボックス (フタ無し)

ダストボックス (フタ無し) - エスコ

大容量の45Lなのに、狭い場所にも置きやすいスリムフォルム。波状分別ホルダー付きで袋をしっかり固定出来ます。波状分別ホルダーには色褪せや錆びを防ぐパウダーコーティング(粉体塗装)。清潔感のあるホワイトカラー。場所を選ばないシンプルなデザイン。フタは別売りです。

質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×440×600底面サイズ(mm)(W×D)171×369材質(ホルダー)スチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70869176EA995A-371
オープン
3,880
4,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする