曜日別特売

ダストボックス (フラップ開閉フタ付き)

ダストボックス (フラップ開閉フタ付き) - エスコダストボックス (フラップ開閉フタ付き) - エスコダストボックス (フラップ開閉フタ付き) - エスコダストボックス (フラップ開閉フタ付き) - エスコダストボックス (フラップ開閉フタ付き) - エスコダストボックス (フラップ開閉フタ付き) - エスコ

押し上げて固定すれば続け捨てができるフラップタイプ。大容量の45Lなのに、狭い場所にも置きやすいスリムフォルム。波状分別ホルダー付きで袋をしっかり固定出来ます。波状分別ホルダーには色褪せや錆びを防ぐパウダーコーティング(粉体塗装)。フタの上に小物を置くことができます。フタは一度取り付けた後取り外せるので、お手入れも付け替えも可能。清潔感のあるホワイトカラー。場所を選ばないシンプルなデザイン。

付属品分別表示シール材質本体・フタ:ポリプロピレ質量(kg)2.2容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×440×740フタフラップ底面サイズ(mm)(W×D)171×369材質(ホルダー)スチール内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70869201EA995A-373
オープン
5,960
6,556(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする