エスコ
ダストボックス (プッシュ蓋)
多様な施設で使用できます。袋止め付きボディ。内袋を簡単・確実にセットできます。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。塩ビ不使用。
仕様
プッシュ蓋
材質
再生PP100%、蓋投入口:PP
質量(kg)
2.3
色
ブルー (もえないゴミ) (分別シール付)
容量(L)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×420×740
投入口サイズ(mm)
196×168
グリーンマーク
認定
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70869280
EA995CC-27
オープン
¥
5,760
¥
6,336
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください