エスコ
ダストボックス (丸穴蓋)
多様な施設で使用できます。袋止め付きボディ。内袋を簡単・確実にセットできます。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。塩ビ不使用。
仕様
丸穴蓋
材質
再生PP100%、蓋投入口:PP
質量(kg)
3.7
色
イエロー (ペットボトル) (分別シール付)
容量(L)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×515×870
投入口サイズ(mm)
Φ120
グリーンマーク
認定
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70867295
EA995CC-41
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880