曜日別特売

ダストボックス (蓋付き)

ダストボックス (蓋付き) - エスコ

本体+ふた。ふたロック付で本体とふたをしっかり固定。

材質再生ポリプロピレン質量(kg)2.9容量(L)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×510×686 (蓋セット時の寸法)グリーンマーク認定内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70869255EA995CA-123
オープン
6,570
7,227(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする