曜日別特売

ダストボックス (角穴蓋)

ダストボックス (角穴蓋) - エスコ

多様な施設で使用できます。袋止め付きボディ。内袋を簡単・確実にセットできます。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。塩ビ不使用。

仕様角穴蓋材質再生PP100%、蓋投入口:PPグリーンマーク認定内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
投入口サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70867286EA995CC-373.7ブルー (もえないゴミ) (分別シール付)70320×515×875228×190
オープン
11,500
12,650(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70869271EA995CC-212.1レッド (もえるゴミ) (分別シール付)40280×420×740196×168
オープン
5,340
5,874(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする