曜日別特売

ダブルツールポーチ (ベルト付き)

ダブルツールポーチ (ベルト付き) - エスコダブルツールポーチ (ベルト付き) - エスコダブルツールポーチ (ベルト付き) - エスコダブルツールポーチ (ベルト付き) - エスコ

開口部が広く、ツールの出し入れがスムーズに行えます。ハンマーホルダー付き。4つのメインポケットで釘やツールを収納できます。8つの小さなポケット、ホルダーでペンチ、鉛筆、釘セットなどを収納できます。テープ、釘、その他のツール用の中央ポケット。スチールバックル付き。

材質ポリエステル寸法(mm)1110×75×230ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1200腰廻り(cm)73~116内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70868625EA925CA-18
オープン
6,940
7,634(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする